Startseite

ITALWEBER SPA - ITW1911458 KIT CARTELLI LCO-KIT 15000V - 1911458

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW1911458 KIT CARTELLI LCO-KIT 15000V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Aluminium

  • Mit Warn-/Hinweissymbol - ja

  • Mit Warn-/Hinweistext - ja

  • Nachleuchtend - ja

  • Mit Befestigungsmaterial - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873122388

Artikelnummer

ITW1911458

Herstellernummer

1911458

Hersteller

ITW

Werkstoff:

Aluminium

Mit Warn-/Hinweissymbol:

ja

Mit Warn-/Hinweistext:

ja

Nachleuchtend:

ja

Mit Befestigungsmaterial:

nein

Kit di 7 cartelli - Include: Soccorsi d'urgenza / Cabina elettrica / Dispersore di terra N? / Trittico per cabina / Estintorte N? / Tensione 15.000 V