Startseite

ITALWEBER SPA - ITW2133732 INTERR. AUTOMATICO C100 2P 15KA - 2133732

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW2133732 INTERR. AUTOMATICO C100 2P 15KA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 100 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 2

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 15 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

3838895328216

Artikelnummer

ITW2133732

Herstellernummer

2133732

Hersteller

ITW

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

100 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

2

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

15 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

230 V

Breite in Teilungseinheiten:

2

Einbautiefe:

68 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

15 kA

Frequenz:

50...60 Hz

Unterputzmontage:

ja

Energiebegrenzungsklasse:

3

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

2

Interruttori magnetotermici alte correnti 2 poli (3 moduli diN). Larghezza polo: 27 mm (1,5 moduli DIN). In: 100A.