Startseite

ITALWEBER SPA - ITW2136731 INTERR. AUTOMATICO C80A 3P+N 400V - 2136731

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW2136731 INTERR. AUTOMATICO C80A 3P+N 400V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 4

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 80 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 3

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

3838895328391

Artikelnummer

ITW2136731

Herstellernummer

2136731

Hersteller

ITW

Polzahl (gesamt):

4

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

80 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

3

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Spannungsart:

AC

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 400 V:

15 kA

Bemessungsspannung:

400 V

Breite in Teilungseinheiten:

4

Einbautiefe:

68 mm

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 400 V:

15 kA

Zusatzeinrichtungen möglich:

ja

Frequenz:

50...60 Hz

Unterputzmontage:

ja

Energiebegrenzungsklasse:

3

Überspannungskategorie:

3

Schutzart (IP):

IP20

Verschmutzungsgrad:

2

Interruttori magnetotermici alte correnti 3 poli + N (6 moduli diN). Curva C. Larghezza polo: 27 mm (1,5 moduli DIN). In: 80A.