Startseite

ITALWEBER SPA - ITW2173326 INTER.MAGN.DIF.AC C25A KZS 2M 300MA - 2173326

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW2173326 INTER.MAGN.DIF.AC C25A KZS 2M 300MA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsstrom - 6 A

  • Fehlerstrom-Typ - A

  • Bemessungsfehlerstrom - 0.03 A

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 2

Packung

  • 1 ST

EAN

3838895375821

Artikelnummer

ITW2173326

Herstellernummer

2173326

Hersteller

ITW

Bemessungsstrom:

6 A

Fehlerstrom-Typ:

A

Bemessungsfehlerstrom:

0.03 A

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Anzahl der abgesicherten Pole:

2

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

B

Bemessungsabschaltvermögen nach IEC 60947-2:

10 kA

Breite in Teilungseinheiten:

2

Spannungsart:

AC

Fehlauslöseschutz:

nein

Bemessungsspannung:

230 V

Frequenz:

50/60 Hz

Schutzart (IP):

IP20

Unterputzmontage:

ja

Einbautiefe:

69 mm

Interruttori magnetoterici differenziali serie KZS 1 polo + N (2 moduli diN). Interr. curva C - Diff. classe AC - Sensibilità 300 mA. Larghezza polo: 18 mm (1 modulo DIN). In: 25A.