Startseite

ITALWEBER SPA - ITW2191122 INTERR. AUTOM. C10 1P+N 6KA 1 MOD. - 2191122

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW2191122 INTERR. AUTOM. C10 1P+N 6KA 1 MOD.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl (gesamt) - 2

  • Auslösecharakteristik - C

  • Bemessungsstrom - 10 A

  • Anzahl der abgesicherten Pole - 1

  • Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V - 6 kA

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873123156

Artikelnummer

ITW2191122

Herstellernummer

2191122

Hersteller

ITW

Polzahl (gesamt):

2

Auslösecharakteristik:

C

Bemessungsstrom:

10 A

Anzahl der abgesicherten Pole:

1

Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:

6 kA

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Spannungsart:

AC

Bemessungsspannung:

230 V

Breite in Teilungseinheiten:

1

Einbautiefe:

68 mm

Zusatzeinrichtungen möglich:

nein

Bemessungsschaltvermögen Icu nach IEC 60947-2 bei 230 V:

6 kA

Frequenz:

50...60 Hz

Unterputzmontage:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Interruttore automatico magnetotermico - Tipo: unipolare+neutro in 1 modulo DIN - Curva C - Corrente = 10A - Potere interruzione = 6kA