ITALWEBER SPA - ITW2221001 PORTAF NEOD/E14 1P 16A 400V S.MOSTR - 2221001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - D01
Polzahl - 1
Bemessungsstrom - 16 A
Montageart - DIN-Schiene
Bemessungsspannung - 400 V
Packung
15 ST
EAN
8024873101109
Artikelnummer
ITW2221001
Herstellernummer
2221001
Hersteller
ITW
Baugröße:
D01
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
16 A
Montageart:
DIN-Schiene
Bemessungsspannung:
400 V
Werkstoff:
Porzellan
Ausführung mit Abdeckung:
nein
Fusibili Neozed e Diazed portafusibili e accessori per fusibili serie “D0”. Portafusibili D0 in ceramica senza mostrina - per guida DIN. Tipo: D0/E14. N. poli: 1P. In: 16A.