Startseite

ITALWEBER SPA - ITW2221021 PORTAF NEOD/E14 3P 16A 400V - 2221021

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW2221021 PORTAF NEOD/E14 3P 16A 400V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - D01

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsstrom - 16 A

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Bemessungsspannung - 400 V

Packung

  • 5 ST

EAN

8024873101123

Artikelnummer

ITW2221021

Herstellernummer

2221021

Hersteller

ITW

Baugröße:

D01

Polzahl:

3

Bemessungsstrom:

16 A

Montageart:

DIN-Schiene

Bemessungsspannung:

400 V

Werkstoff:

Porzellan

Ausführung mit Abdeckung:

ja

Fusibili Neozed e Diazed portafusibili e accessori per fusibili serie “D0”. Portafusibili D0 in ceramica con mostrina - per guida DIN. Tipo: D0/E14. N. poli: 3P. In: 16A.