Startseite

ITALWEBER SPA - ITW2222001 PORTAF NEOD/E18 1P 63A 400V S.MOSTR - 2222001

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW2222001 PORTAF NEOD/E18 1P 63A 400V S.MOSTR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - D02

  • Polzahl - 1

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Bemessungsspannung - 400 V

Packung

  • 15 ST

EAN

8024873101147

Artikelnummer

ITW2222001

Herstellernummer

2222001

Hersteller

ITW

Baugröße:

D02

Polzahl:

1

Bemessungsstrom:

63 A

Montageart:

DIN-Schiene

Bemessungsspannung:

400 V

Werkstoff:

sonstige

Ausführung mit Abdeckung:

nein

Portafusibile Neozed per guida DIN - 1 polo - Per fusibili D02 / E18 / 63A - Senza mostrina