Startseite

ITALWEBER SPA - ITW2222031 PORTAF NEOD/E18 3P 63A 400V S.MOSTR - 2222031

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW2222031 PORTAF NEOD/E18 3P 63A 400V S.MOSTR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - D02

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsstrom - 63 A

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Bemessungsspannung - 400 V

Packung

  • 5 ST

EAN

8024873101178

Artikelnummer

ITW2222031

Herstellernummer

2222031

Hersteller

ITW

Baugröße:

D02

Polzahl:

3

Bemessungsstrom:

63 A

Montageart:

DIN-Schiene

Bemessungsspannung:

400 V

Werkstoff:

sonstige

Ausführung mit Abdeckung:

nein

Portafusibile Neozed per guida DIN - 3 poli - Per fusibili D02 / E18 / 63A - Senza mostrina