ITALWEBER SPA - ITW2301058 PORTAF SEZ.BCH 1X58 100A 690V - 2301058

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - 22x58 mm
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 690 V
Polzahl - 1
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
1 ST
Produktserien
Serie BCH
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8024873019022
Artikelnummer
ITW2301058
Herstellernummer
2301058
Hersteller
ITW
Für Sicherungsgröße:
22x58 mm
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
690 V
Polzahl:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Mit optischer Defektanzeige:
nein
Il corpo del portafusibile si presenta con un design moderno ed è realizzato in materiali termoplastici autoestinguenti e resistenti alle elevate temperature (tutti i materiali sono UL listed) mentre i relativi contatti sono in rame argentato. Tutti i portafusibili sezionabili sono piombabili per la sicurezza degli operatori durante le manutenzioni. I fusibili devono essere ordinati separatamente. BCH 58 - Portafusibili sezionabili (AC-20B) per fusibili clindrici 22X58



