Startseite

ITALWEBER SPA - ITW2301158 PORTAF SEZ.BCH 1X58N 100A 690V - 2301158

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW2301158 PORTAF SEZ.BCH 1X58N 100A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 22x58 mm

  • Montageart - Sammelschienensystem

  • Nennspannung - 690 V

  • Polzahl - 1

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

Packung

  • 3 ST

EAN

8024873019053

Artikelnummer

ITW2301158

Herstellernummer

2301158

Hersteller

ITW

Für Sicherungsgröße:

22x58 mm

Montageart:

Sammelschienensystem

Nennspannung:

690 V

Polzahl:

1

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Abschließbar:

nein

Portafusibile sezionabile modello BCH - Per fusibili 22 x 58 mm - Tipo: unipolare + neutro - Corrente = 100A - Tensione = 690V