ITALWEBER SPA - ITW2303151 PORTAF SEZ.BCH 3X51N 50A 690V - 2303151

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - 14x51 mm
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 690 V
Polzahl - 3
Packung
1 ST
Produktserien
Serie BCH
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8024873018834
Artikelnummer
ITW2303151
Herstellernummer
2303151
Hersteller
ITW
Für Sicherungsgröße:
14x51 mm
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
690 V
Polzahl:
3
Il corpo del portafusibile si presenta con un design moderno ed è realizzato in materiali termoplastici autoestinguenti e resistenti alle elevate temperature (tutti i materiali sono UL listed) mentre i relativi contatti sono in rame argentato. Tutti i portafusibili sezionabili sono piombabili per la sicurezza degli operatori durante le manutenzioni. I fusibili devono essere ordinati separatamente. BCH 51 - Portafusibili sezionabili (AC-22B) per fusibili clindrici 14X51



