ITALWEBER SPA - ITW2304151 PORTAF SEZ.SBCH 1X51 50A 690V - 2304151

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - 14x51 mm
Montageart - Sammelschienensystem
Nennspannung - 690 V
Polzahl - 1
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
6 ST
EAN
8024873070566
Artikelnummer
ITW2304151
Herstellernummer
2304151
Hersteller
ITW
Für Sicherungsgröße:
14x51 mm
Montageart:
Sammelschienensystem
Nennspannung:
690 V
Polzahl:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Mit optischer Defektanzeige:
ja
Abschließbar:
nein
Portafusibile sezionabile modello BCH - Per fusibili 14 x 51 mm - Tipo: unipolare - Corrente = 50A - Tensione = 690V - Con indicatore luminoso


