Startseite

ITALWEBER SPA - ITW2304158 PORTAF SEZ.SBCH 1X58 100A 690V - 2304158

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW2304158 PORTAF SEZ.SBCH 1X58 100A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 22x58 mm

  • Montageart - Sammelschienensystem

  • Nennspannung - 690 V

  • Polzahl - 1

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 6 ST

EAN

8024873070573

Artikelnummer

ITW2304158

Herstellernummer

2304158

Hersteller

ITW

Für Sicherungsgröße:

22x58 mm

Montageart:

Sammelschienensystem

Nennspannung:

690 V

Polzahl:

1

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Mit optischer Defektanzeige:

ja

Abschließbar:

nein

Portafusibile sezionabile modello BCH - Per fusibili 22 x 58 mm - Tipo: unipolare - Corrente = 100A - Tensione = 690V - Con indicatore luminoso