Startseite

ITALWEBER SPA - ITW2304351 PORTAF SEZ.SBCH 3X51 50A 690V - 2304351

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW2304351 PORTAF SEZ.SBCH 3X51 50A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 14x51 mm

  • Montageart - Sammelschienensystem

  • Nennspannung - 690 V

  • Polzahl - 3

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 2 ST

EAN

8024873070597

Artikelnummer

ITW2304351

Herstellernummer

2304351

Hersteller

ITW

Für Sicherungsgröße:

14x51 mm

Montageart:

Sammelschienensystem

Nennspannung:

690 V

Polzahl:

3

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Mit optischer Defektanzeige:

ja

Abschließbar:

nein

Portafusibile sezionabile modello BCH - Per fusibili 14 x 51 mm - Tipo: tripolare - Corrente = 50A - Tensione = 690V - Con indicatore luminoso