Startseite

ITALWEBER SPA - ITW2306050 MORSETTI 1P-3P CONNEX LAT SEZ6-25MM - 2306050

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW2306050 MORSETTI 1P-3P CONNEX LAT SEZ6-25MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

8024873077251

Artikelnummer

ITW2306050

Herstellernummer

2306050

Hersteller

ITW

Fusibili cilindrici industriali accessori per portafusibili sezionabili serie “BCH” / “DCH”. Morsetti di connessione a puntale (per barre a pettine isolate) connessione laterale L62513P. Una ampia gamma di accessori garantisce la possibilità di utilizzare al meglio ed in ogni situazione applicativa i portafusibili della serie BCH / DCH. Tale gamma comprende: varie tipologie di barre a pettine isolate; morsetti di connessione per barre a pettine isolate; tappi per barre a pettine isolate. Lunghezza pin: 32mm. Larghezza pin: 4,3mm. Sezione: 6÷25 mm2.