Startseite

ITALWEBER SPA - ITW2306051 MORSETTI 1P-3P CONNEX FRO SEZ6-25MM - 2306051

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW2306051 MORSETTI 1P-3P CONNEX FRO SEZ6-25MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

8024873077268

Artikelnummer

ITW2306051

Herstellernummer

2306051

Hersteller

ITW

Fusibili cilindrici industriali accessori per portafusibili sezionabili serie “BCH” / “DCH”. Morsetti di connessione a puntale (per barre a pettine isolate) connessione frontale F62513P. Una ampia gamma di accessori garantisce la possibilità di utilizzare al meglio ed in ogni situazione applicativa i portafusibili della serie BCH / DCH. Tale gamma comprende: varie tipologie di barre a pettine isolate; morsetti di connessione per barre a pettine isolate; tappi per barre a pettine isolate. Lunghezza pin: 32mm. Larghezza pin: 4,3mm. Sezione: 6÷25 mm2.