Startseite

ITALWEBER SPA - ITW2307338 PORTAF SEZ. SBCC 3X38 30A 600V - 2307338

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW2307338 PORTAF SEZ. SBCC 3X38 30A 600V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 4 ST

EAN

8024873094951

Artikelnummer

ITW2307338

Herstellernummer

2307338

Hersteller

ITW

BCC 38 - portafusibili sezionabili per fusibili 10,3x38 Classe CC - Con omologazioni. Le basi portafusibili per fusibili UL/CSA della classe CC sono del tipo chiuso e sono anche disponibili nella versione con LED di segnalazione dell’avvenuto intervento (range di funzionamento: 50V - 600V AC / DC). Esse sono disponibili in due versioni, denominate BCC e EFD CC, e possono ospitare solo fusibili della classe CC. Il loro valore di SCCR è pari a 200kA. Le basi portafusibili per i fusibili UL/CSA della classeT sono realizzate con materiali termoplastici autoestinguenti UL-94 V0. Possono essere utilizzate allo stesso valore di tensione sia in applicazioni in corrente alternata che in corrente continua. Il loro valore SCCR è di 200kA. Tipo: SBCC 3x38 LED. N. poli: 3. N. moduli DIN: 3.