Startseite

ITALWEBER SPA - ITW2343038 PORTAF SEZ.DCH 3X38 32A 690V - 2343038

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW2343038 PORTAF SEZ.DCH 3X38 32A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 10x38 mm

  • Polzahl - 3

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 4 ST

EAN

3838895750888

Artikelnummer

ITW2343038

Herstellernummer

2343038

Hersteller

ITW

Für Sicherungsgröße:

10x38 mm

Polzahl:

3

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

DCH 38 - portafusibili sezionabili (AC-22B) per fusibili cilindrici 10,3x38. I portafusibili della serie DCH sono realizzati tenendo conto delle più recenti tecnologie, al fine di garantire la massima qualità ed affidabilità del loro utilizzo. Il corpo si presenta con un design moderno ed è realizzato in materiali termoplastici autoestinguenti e resistenti alle elevate temperature, mentre i contatti sono in rame argentato. Tutti i portafusibili sono piombabili per la sicurezza degli operatori durante le operazioni di manutenzione. La versione con LED fornisce una indicazione visiva dell’avvenuto intervento del fusibile, mentre la versione con microinterruttore fornisce una segnalazione a distanza dell’intervento del fusibile. I fusibili devono essere ordinati separatamente. Tipo: DCH 3x38. N. poli: 3P. N. moduli 17,5 mm: 3.