Startseite

ITALWEBER SPA - ITW2343051 PORTAF SEZ.DCH 3X51 50A 690V - 2343051

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW2343051 PORTAF SEZ.DCH 3X51 50A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 14x51 mm

  • Polzahl - 3

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 4 ST

EAN

3838895750949

Artikelnummer

ITW2343051

Herstellernummer

2343051

Hersteller

ITW

Für Sicherungsgröße:

14x51 mm

Polzahl:

3

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

DCH 51 - portafusibili sezionabili (AC-22B) per fusibili cilindrici 14x51. I portafusibili della serie DCH sono realizzati tenendo conto delle più recenti tecnologie, al fine di garantire la massima qualità ed affidabilità del loro utilizzo. Il corpo si presenta con un design moderno ed è realizzato in materiali termoplastici autoestinguenti e resistenti alle elevate temperature, mentre i contatti sono in rame argentato. Tutti i portafusibili sono piombabili per la sicurezza degli operatori durante le operazioni di manutenzione. La versione con LED fornisce una indicazione visiva dell’avvenuto intervento del fusibile, mentre la versione con microinterruttore fornisce una segnalazione a distanza dell’intervento del fusibile. I fusibili devono essere ordinati separatamente. Tipo: DCH 3x51. N. poli: 3P. N. moduli 17,5 mm: 3.