Startseite

ITALWEBER SPA - ITW2344138 PORTAF.SEZ.SDCH 1X38 32A 690V - 2344138

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW2344138 PORTAF.SEZ.SDCH 1X38 32A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 10x38 mm

  • Polzahl - 1

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 12 ST

EAN

8024873273936

Artikelnummer

ITW2344138

Herstellernummer

2344138

Hersteller

ITW

Für Sicherungsgröße:

10x38 mm

Polzahl:

1

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

DCH 38 - portafusibili sezionabili (AC-22B) per fusibili cilindrici 10,3x38. I portafusibili della serie DCH sono realizzati tenendo conto delle più recenti tecnologie, al fine di garantire la massima qualità ed affidabilità del loro utilizzo. Il corpo si presenta con un design moderno ed è realizzato in materiali termoplastici autoestinguenti e resistenti alle elevate temperature, mentre i contatti sono in rame argentato. Tutti i portafusibili sono piombabili per la sicurezza degli operatori durante le operazioni di manutenzione. La versione con LED fornisce una indicazione visiva dell’avvenuto intervento del fusibile, mentre la versione con microinterruttore fornisce una segnalazione a distanza dell’intervento del fusibile. I fusibili devono essere ordinati separatamente. Tipo: SDCH 1x38. N. poli: 1P. N. moduli 17,5 mm: 1.