Startseite

ITALWEBER SPA - ITW2351131 PORTAF PCF 8X31 1P+N 20A 400V - 2351131

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW2351131 PORTAF PCF 8X31 1P+N 20A 400V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 8,5x31,5 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 400 V

  • Polzahl - 1

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

Packung

  • 6 ST

EAN

8024873249382

Artikelnummer

ITW2351131

Herstellernummer

2351131

Hersteller

ITW

Für Sicherungsgröße:

8,5x31,5 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

400 V

Polzahl:

1

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Abschließbar:

nein

Portafusibile sezionabile modello PCF - Per fusibili 8,5 x 31,5 mm - Tipo: unipolare+neutro - Corrente = 20A - Tensione = 400V