Startseite

ITALWEBER SPA - ITW2353138 PORTAF PCF 10X38 3P+N 32A 690V 3M - 2353138

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW2353138 PORTAF PCF 10X38 3P+N 32A 690V 3M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 10x38 mm

  • Polzahl - 4

  • Mitschaltender Neutralleiter - ja

Packung

  • 4 ST

EAN

8024873249436

Artikelnummer

ITW2353138

Herstellernummer

2353138

Hersteller

ITW

Für Sicherungsgröße:

10x38 mm

Polzahl:

4

Mitschaltender Neutralleiter:

ja

PCF 38 - portafusibili sezionabili (AC-22B) per fusibili cilindrici 10,3x38. I portafusibili della serie PCF, per fissaggio su guida DIN, sono stati progettati in modo particolare per garantire la massima praticità del loro utilizzo in qualunque situazione. Essi possono anche contenere un fusibile di riserva, in modo da poter immediatamente sostituire quello intervenuto. Il corpo del portafusibile è realizzato in materiali termoplastici autoestinguenti e resistenti alle elevate temperature, mentre i relativi contatti sono in rame argentato. I portafusibili da pannello costituiscono invece una soluzione molto flessibile, perché sono facilmente montabili supannello e garantiscono efficace protezione e facilità di accesso dal fronte quadro. Tipo: NPCF 3x38. N. poli:3P+N. N. moduli 17,5 mm: 3.