Startseite

ITALWEBER SPA - ITW2445222 VARISTORE SOL CL.II 550VDC - 2445222

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW2445222 VARISTORE SOL CL.II 550VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennableitstoßstrom (8/20) - 20 kA

  • Schutzpegel - 2 kV

  • Montageart - auf Basiselement

  • Mit Fernmeldekontakt - nein

  • Baugröße - 1 TE

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873152835

Artikelnummer

ITW2445222

Herstellernummer

2445222

Hersteller

ITW

Nennableitstoßstrom (8/20):

20 kA

Schutzpegel:

2 kV

Montageart:

auf Basiselement

Mit Fernmeldekontakt:

nein

Baugröße:

1 TE

Prüfklasse Typ 2:

ja

Höchste Dauerspannung DC:

550 V

Signalisierung am Gerät:

optisch

Nennspannung DC:

550 V

Max. PV-Spannung:

550 V

Schutzpegel L-N:

2 kV

Integrierte Vorsicherung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

SCARICATORI PER IMPIANTI FOTOVOLTAICI - LATO DC. Tempo di risposta: < 25ns. Temperatura operativa: -40°C / +80°C. Forza serraggio terminali: max 3,5 Nm. Sezione cavi: max 25 mm2. Fissaggio su guida DIN: EN 60715. Materiale corpo termoplastico: UL94-V0. Grado di protezione: IP20. Normative di riferimento: IEC 61643-1-- UTE C 61-740-51. CARTUCCE DI RICAMBIO. Tensione DC (V):550.