Startseite

ITALWEBER SPA - ITW2502010 PORTAF NHU-00DIN-S 160A 690V - 2502010

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW2502010 PORTAF NHU-00DIN-S 160A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - NH00

  • Bemessungsstrom - 160 A

  • Polzahl - 1

  • Einschwenkvorrichtung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873026587

Artikelnummer

ITW2502010

Herstellernummer

2502010

Hersteller

ITW

Baugröße:

NH00

Bemessungsstrom:

160 A

Polzahl:

1

Einschwenkvorrichtung:

nein

Base in materiale termoplastico autoestinguente sul quale sono montate le pinze di contatto. Appositi accessori permettono di garantire la protezione contro i contatti accidentali (vedere pag. 104). Sono previste per fissaggio sia su piastra di fondo chesu guida DIN. Il portafusibile NHU-MS è corredato di microinterruttore ed è utilizzabile in combinazione con fusibili dotati di percussore. Portafusibile unipolari NH - Grandezza 00