ITALWEBER SPA - ITW2503000 PORTAF NHU-0 DINX3S 160A 690V - 2503000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - NH0
Bemessungsstrom - 160 A
Polzahl - 3
Einschwenkvorrichtung - ja
Packung
1 ST
Produktserien
Serie NHU
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8024873026648
Artikelnummer
ITW2503000
Herstellernummer
2503000
Hersteller
ITW
Baugröße:
NH0
Bemessungsstrom:
160 A
Polzahl:
3
Einschwenkvorrichtung:
ja
Basamento in materiale termoplastico autoestinguente sul quale sono montate le pinze di contatto. Appositi accessori permettono di garantire la protezione contro i contatti accidentali (vedere pag. 104). Sono previste per fissaggio sia su piastra di fondo che su guida DIN. Portafusibili tripolari NH - Grandezza 0