ITALWEBER SPA - ITW2503212 PORTAF NHU-00DINX3B KOMBI 160A 690V - 2503212

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - NH00
Bemessungsstrom - 160 A
Polzahl - 3
Reiterausführung - ja
Einschwenkvorrichtung - nein
Packung
1 ST
EAN
8024873094449
Artikelnummer
ITW2503212
Herstellernummer
2503212
Hersteller
ITW
Baugröße:
NH00
Bemessungsstrom:
160 A
Polzahl:
3
Reiterausführung:
ja
Einschwenkvorrichtung:
nein
Portafusibile per fusibili NH - Tipo: 3P - Grandezza: NH-00 - Modello: brida/brida - Corrente = 160A - Tensione = 690V - Fissaggio: guida DIN


