Startseite

ITALWEBER SPA - ITW2504033 PORTAF NHG-00/IP 3P 160A 690V - 2504033

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW2504033 PORTAF NHG-00/IP 3P 160A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - NH00

  • Bemessungsstrom - 160 A

  • Polzahl - 3

  • Reiterausführung - nein

  • Einschwenkvorrichtung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873265931

Artikelnummer

ITW2504033

Herstellernummer

2504033

Hersteller

ITW

Baugröße:

NH00

Bemessungsstrom:

160 A

Polzahl:

3

Reiterausführung:

nein

Einschwenkvorrichtung:

nein

Portafusibile per fusibili NH - Tipo: 3P - Grandezza: NH-00 - Modello: NHG - Corrente = 160A - Tensione = 690V - Fissaggio: guida DIN - Con protezioni IP20