Startseite

ITALWEBER SPA - ITW2504110 PORTAF NHV-1 1P 250A 690V - 2504110

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW2504110 PORTAF NHV-1 1P 250A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - NH1

  • Bemessungsstrom - 250 A

  • Polzahl - 1

  • Reiterausführung - nein

  • Einschwenkvorrichtung - nein

Packung

  • 3 ST

EAN

8024873265948

Artikelnummer

ITW2504110

Herstellernummer

2504110

Hersteller

ITW

Baugröße:

NH1

Bemessungsstrom:

250 A

Polzahl:

1

Reiterausführung:

nein

Einschwenkvorrichtung:

nein

Portafusibile per fusibili NH - Tipo: 1P - Grandezza: NH-1 - Modello: NHV - Corrente = 250A - Tensione = 690V - Fissaggio: a vite