ITALWEBER SPA - ITW2541010 PORTAF NHD-0 160A 690V - 2541010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - NH0
Bemessungsstrom - 160 A
Polzahl - 1
Reiterausführung - nein
Einschwenkvorrichtung - nein
Packung
3 ST
EAN
8024873026297
Artikelnummer
ITW2541010
Herstellernummer
2541010
Hersteller
ITW
Baugröße:
NH0
Bemessungsstrom:
160 A
Polzahl:
1
Reiterausführung:
nein
Einschwenkvorrichtung:
nein
Portafusibile per fusibili NH - Tipo: 1P - Grandezza: NH-0 - Modello: standard - Corrente = 160A - Tensione = 690V - Fissaggio: a vite


