ITALWEBER SPA - ITW2541110 PORTAF NHD-1 250A 690V - 2541110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - NH1
Bemessungsstrom - 250 A
Polzahl - 1
Einschwenkvorrichtung - nein
Packung
3 ST
Produktserien
Serie NHD
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8024873026303
Artikelnummer
ITW2541110
Herstellernummer
2541110
Hersteller
ITW
Baugröße:
NH1
Bemessungsstrom:
250 A
Polzahl:
1
Einschwenkvorrichtung:
nein
Base in materiale termoplastico autoestinguente sul quale sono montate le pinze di contatto. Appositi accessori permettono di garantire la protezione contro i contatti accidentali (vedere pag. 104). Sono previste per fissaggio sia su piastra di fondo chesu guida DIN. Il portafusibile NHU-MS è corredato di microinterruttore ed è utilizzabile in combinazione con fusibili dotati di percussore. Portafusibili unipolari NH - Grandezza 1


