ITALWEBER SPA - ITW2541210 PORTAF NHD-2 400A 690V - 2541210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - NH2
Bemessungsstrom - 400 A
Polzahl - 1
Reiterausführung - nein
Einschwenkvorrichtung - nein
Packung
1 ST
EAN
8024873026310
Artikelnummer
ITW2541210
Herstellernummer
2541210
Hersteller
ITW
Baugröße:
NH2
Bemessungsstrom:
400 A
Polzahl:
1
Reiterausführung:
nein
Einschwenkvorrichtung:
nein
PORTAFUSIBILI UNIPOLARE NH - GRANDEZZA 2



