ITALWEBER SPA - ITW2543012 PORTAF NHD-2X3S 400A 690V - 2543012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - NH2
Bemessungsstrom - 400 A
Polzahl - 3
Reiterausführung - nein
Einschwenkvorrichtung - nein
Packung
1 ST
EAN
8024873026365
Artikelnummer
ITW2543012
Herstellernummer
2543012
Hersteller
ITW
Baugröße:
NH2
Bemessungsstrom:
400 A
Polzahl:
3
Reiterausführung:
nein
Einschwenkvorrichtung:
nein
Basamento in materiale termoplastico autoestinguente sul quale sono montate le pinze di contatto. Appositi accessori permettono di garantire la protezione contro i contatti accidentali. Sono previste per fissaggio sia su piastra di fondo che su guida DIN. Portafusibili tripolari NH - Grandezza 2.