Startseite

ITALWEBER SPA - ITW2550010 PORTAF NHU-0DIN-MS 160A 690V - 2550010

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW2550010 PORTAF NHU-0DIN-MS 160A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - NH0

  • Bemessungsstrom - 160 A

  • Polzahl - 1

  • Reiterausführung - ja

  • Einschwenkvorrichtung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873026839

Artikelnummer

ITW2550010

Herstellernummer

2550010

Hersteller

ITW

Baugröße:

NH0

Bemessungsstrom:

160 A

Polzahl:

1

Reiterausführung:

ja

Einschwenkvorrichtung:

nein

Portafusibile per fusibili NH - Tipo: 1P - Grandezza: NH-0 - Modello: con microinterruttore - Corrente = 160A - Tensione = 690V - Fissaggio: a vite