ITALWEBER SPA - ITW2550110 PORTAF NHU-1DIN-MS 250A 690V - 2550110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - NH1
Bemessungsstrom - 250 A
Polzahl - 1
Reiterausführung - nein
Einschwenkvorrichtung - nein
Packung
1 ST
EAN
8024873026846
Artikelnummer
ITW2550110
Herstellernummer
2550110
Hersteller
ITW
Baugröße:
NH1
Bemessungsstrom:
250 A
Polzahl:
1
Reiterausführung:
nein
Einschwenkvorrichtung:
nein
Portafusibile per fusibili NH - Tipo: 1P - Grandezza: NH-1 - Modello: con microinterruttore - Corrente = 250A - Tensione = 690V - Fissaggio: a vite


