ITALWEBER SPA - ITW2550210 PORTAF NHU-2DIN-MS 400A 690V - 2550210

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - NH2
Bemessungsstrom - 400 A
Polzahl - 1
Reiterausführung - ja
Einschwenkvorrichtung - nein
Packung
1 ST
EAN
8024873026853
Artikelnummer
ITW2550210
Herstellernummer
2550210
Hersteller
ITW
Baugröße:
NH2
Bemessungsstrom:
400 A
Polzahl:
1
Reiterausführung:
ja
Einschwenkvorrichtung:
nein
Portafusibile per fusibili NH - Tipo: 1P - Grandezza: NH-2 - Modello: con microinterruttore - Corrente = 400A - Tensione = 690V - Fissaggio: a vite


