Startseite

ITALWEBER SPA - ITW2561005 PORTAF NHD-00/IP20 160A 690V - 2561005

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW2561005 PORTAF NHD-00/IP20 160A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - NH00

  • Bemessungsstrom - 160 A

  • Polzahl - 1

  • Reiterausführung - nein

  • Einschwenkvorrichtung - nein

Packung

  • 3 ST

EAN

8024873026433

Artikelnummer

ITW2561005

Herstellernummer

2561005

Hersteller

ITW

Baugröße:

NH00

Bemessungsstrom:

160 A

Polzahl:

1

Reiterausführung:

nein

Einschwenkvorrichtung:

nein

Portafusibile per fusibili NH - Tipo: 1P - Grandezza: NH-00 - Modello: con protezioni contro i contatti accidentali - Corrente = 160A - Tensione = 690V - Fissaggio: a vite