ITALWEBER SPA - ITW2563011 PORTAF NHD-1X3S/IP20 250A 690V - 2563011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - NH1
Bemessungsstrom - 250 A
Polzahl - 3
Reiterausführung - nein
Einschwenkvorrichtung - nein
Packung
1 ST
EAN
8024873026501
Artikelnummer
ITW2563011
Herstellernummer
2563011
Hersteller
ITW
Baugröße:
NH1
Bemessungsstrom:
250 A
Polzahl:
3
Reiterausführung:
nein
Einschwenkvorrichtung:
nein
Basamento in materiale termoplastico autoestinguente sul quale sono montate le pinze di contatto. Appositi accessori permettono di garantire la protezione contro i contatti accidentali. Sono previste per fissaggio sia su piastra di fondo che su guida DIN. Portafusibili tripolari NH - Grandezza 1