Startseite

ITALWEBER SPA - ITW2563012 PORTAF NHD-2X3S/IP20 400A 690V - 2563012

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW2563012 PORTAF NHD-2X3S/IP20 400A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - NH2

  • Bemessungsstrom - 400 A

  • Polzahl - 3

  • Reiterausführung - nein

  • Einschwenkvorrichtung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873026518

Artikelnummer

ITW2563012

Herstellernummer

2563012

Hersteller

ITW

Baugröße:

NH2

Bemessungsstrom:

400 A

Polzahl:

3

Reiterausführung:

nein

Einschwenkvorrichtung:

nein

Basamento in materiale termoplastico autoestinguente sul quale sono montate le pinze di contatto. Appositi accessori permettono di garantire la protezione contro i contatti accidentali. Sono previste per fissaggio sia su piastra di fondo che su guida DIN. Portafusibili tripolari NH - Grandezza 2.