Startseite

ITALWEBER SPA - ITW2570103 PORTAF SEZ.EFD CL.J 30A 600V 2P - 2570103

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW2570103 PORTAF SEZ.EFD CL.J 30A 600V 2P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - sonstige

  • Polzahl - 2

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

3838895711728

Artikelnummer

ITW2570103

Herstellernummer

2570103

Hersteller

ITW

Für Sicherungsgröße:

sonstige

Polzahl:

2

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

EFD J - portafusibili sezionabili per fusibili Classe J - Con omologazioni. Le basi portafusibili per fusibili classe J hanno un valore di SCCR pari a 200kA. Esse sono disponibili nella classica versione aperta, per tutte le correnti nominali fino a 600A, e nella versione “chiusa”, comunque non apribile sotto carico. Le basi di tipo “chiuso” sono disponibili solo per correnti fino a 60A. Inoltre tali basi sono fornibili in due diverse versioni, denominate BCJ e EFD J. Le basi EFD J sono utilizzabili soloper fusibili fino a 30A, ed è disponibile anche una versione dotata di LED per la segnalazione visiva dell’intervento del fusibile. Tale LED funziona in un range di tensioni da 50V a 600V sia AC che DC. Tipo: EFD J 2x21. Larghezza: 72mm.