Startseite

ITALWEBER SPA - ITW2570110 PORTAF NHU-1DIN-S/IP20 250A 690V - 2570110

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW2570110 PORTAF NHU-1DIN-S/IP20 250A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - NH1

  • Bemessungsstrom - 250 A

  • Polzahl - 1

  • Reiterausführung - ja

  • Einschwenkvorrichtung - nein

Packung

  • 3 ST

EAN

8024873026754

Artikelnummer

ITW2570110

Herstellernummer

2570110

Hersteller

ITW

Baugröße:

NH1

Bemessungsstrom:

250 A

Polzahl:

1

Reiterausführung:

ja

Einschwenkvorrichtung:

nein

Portafusibile per fusibili NH - Tipo: 1P - Grandezza: NH-1 - Modello: con protezioni contro i contatti accidentali - Corrente = 250A - Tensione = 690V - Fissaggio: su guida DIN