Startseite

ITALWEBER SPA - ITW2570210 PORTAF NHU-2DIN-S/IP20 400A 690V - 2570210

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW2570210 PORTAF NHU-2DIN-S/IP20 400A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - NH2

  • Bemessungsstrom - 400 A

  • Polzahl - 1

  • Reiterausführung - ja

  • Einschwenkvorrichtung - nein

Packung

  • 3 ST

EAN

8024873026761

Artikelnummer

ITW2570210

Herstellernummer

2570210

Hersteller

ITW

Baugröße:

NH2

Bemessungsstrom:

400 A

Polzahl:

1

Reiterausführung:

ja

Einschwenkvorrichtung:

nein

Portafusibile per fusibili NH - Tipo: 1P - Grandezza: NH-2 - Modello: con protezioni contro i contatti accidentali - Corrente = 400A - Tensione = 690V - Fissaggio: su guida DIN