Startseite

ITALWEBER SPA - ITW2570310 PORTAF NHU-3DIN-S/IP20 630A 690V - 2570310

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW2570310 PORTAF NHU-3DIN-S/IP20 630A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - NH3

  • Bemessungsstrom - 630 A

  • Polzahl - 1

  • Reiterausführung - ja

  • Einschwenkvorrichtung - nein

Packung

  • 3 ST

EAN

8024873026778

Artikelnummer

ITW2570310

Herstellernummer

2570310

Hersteller

ITW

Baugröße:

NH3

Bemessungsstrom:

630 A

Polzahl:

1

Reiterausführung:

ja

Einschwenkvorrichtung:

nein

Portafusibile per fusibili NH - Tipo: 1P - Grandezza: NH-3 - Modello: con protezioni contro i contatti accidentali - Corrente = 630A - Tensione = 690V - Fissaggio: su guida DIN