Startseite

ITALWEBER SPA - ITW2573012 PORTAF NHU-2 DINX3S/IP20 400A 690V - 2573012

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW2573012 PORTAF NHU-2 DINX3S/IP20 400A 690V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - NH2

  • Bemessungsstrom - 400 A

  • Polzahl - 3

  • Reiterausführung - ja

  • Einschwenkvorrichtung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873026815

Artikelnummer

ITW2573012

Herstellernummer

2573012

Hersteller

ITW

Baugröße:

NH2

Bemessungsstrom:

400 A

Polzahl:

3

Reiterausführung:

ja

Einschwenkvorrichtung:

nein

Basamento in materiale termoplastico autoestinguente sul quale sono montate le pinze di contatto. Appositi accessori permettono di garantire la protezione contro i contatti accidentali. Sono previste per fissaggio sia su piastra di fondo che su guida DIN. Portafusibili tripolari NH - Grandezza 2.