Startseite

ITALWEBER SPA - ITW2573310 PORTAF NHU-00DINX3S/IP20 KOMBI 160A - 2573310

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW2573310 PORTAF NHU-00DINX3S/IP20 KOMBI 160A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - NH00

  • Bemessungsstrom - 160 A

  • Polzahl - 3

  • Einschwenkvorrichtung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873089575

Artikelnummer

ITW2573310

Herstellernummer

2573310

Hersteller

ITW

Baugröße:

NH00

Bemessungsstrom:

160 A

Polzahl:

3

Einschwenkvorrichtung:

nein

Basamento in materiale termoplastico autoestinguente sul quale sono montate le pinze di contatto. Appositi accessori permettono di garantire la protezione contro i contatti accidentali (vedere pag. 104). Sono previste per fissaggio sia su piastra di fondo che su guida DIN. Portafusibili NHU-00 “KOMBI” - 3 poli in corpo unico - Fissaggio a vite o su guida DIN