Startseite

ITALWEBER SPA - ITW2573311 PORTAF NHU-00DINX3SB/IP20KOMBI 160A - 2573311

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW2573311 PORTAF NHU-00DINX3SB/IP20KOMBI 160A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Baugröße - NH00

  • Bemessungsstrom - 160 A

  • Polzahl - 3

  • Reiterausführung - nein

  • Einschwenkvorrichtung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873094456

Artikelnummer

ITW2573311

Herstellernummer

2573311

Hersteller

ITW

Baugröße:

NH00

Bemessungsstrom:

160 A

Polzahl:

3

Reiterausführung:

nein

Einschwenkvorrichtung:

nein

Portafusibili tripolari per fusibili NH a coltello - fissaggio a Vite o su guida DIN. Le basi portafusibili per fusibili NH, del tipo unipolare o tripolare, sono realizzate in materiale termoplastico autoestinguente UL-94 V0 mentre i contatti sono in rame argentato. Rondelle e bulloni sono in acciaio 8.8. Una ampia gamma di accessori permette di realizzare una efficace protezione contro i contatti accidentali (vedere pag. 103). Le basi portafusibili della serie NHD vanno montate a vite su piastra di fondo, mentre le basi della serie NHU possono essere montate sia a vite su piastra di fondo che su guida DIN. Le basi portafusibili NHU-MS sono corredate di microinterruttore e sono utilizzabili con gli appositi fusibili dotati di percussore della serie NH/CP. Grandezza: 00. Tipo: NHU-00 DINx3SB/IP20 Kombi. In: 160A.