Startseite

ITALWEBER SPA - ITW2590195 CALOTTA 00-WCT - 2590195

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW2590195 CALOTTA 00-WCT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kappe

  • Geeignet für - Sicherungsunterteil

  • Baugröße des Sicherungseinsatzes - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873027034

Artikelnummer

ITW2590195

Herstellernummer

2590195

Hersteller

ITW

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kappe

Geeignet für:

Sicherungsunterteil

Baugröße des Sicherungseinsatzes:

sonstige

Basamento in materiale termoplastico autoestinguente sul quale sono montate le pinze di contatto. Appositi accessori permettono di garantire la protezione contro i contatti accidentali (vedere pag. 104). Sono previste per fissaggio sia su piastra di fondo che su guida DIN. Componenti per protezione IP20 da utilizzarsi con i portafusibili NHU-00 “KOMBI”