Startseite

ITALWEBER SPA - ITW2612501 PORTAF 170H3006 1250A 1400V - 2612501

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW2612501 PORTAF 170H3006 1250A 1400V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873034162

Artikelnummer

ITW2612501

Herstellernummer

2612501

Hersteller

ITW

Portafusibili unipolari interasse 80/110 mm. Le basi portafusibili adatte ad ospitare fusibili per fissaggio a bullone sono tutte ditipo unipolare, e sono costituite da uno zoccolo in materiale termoplastico autoestinguente sul quale sono montati gli attacchi per il fissaggio dei fusibili a bullone. In particolare la serie ad interasse 80/110 mm può ospitare sia fusibili con interasse di fissaggio di 80 mm, sia fusibili con interasse di fissaggio di 110 mm. Ciò avviene spostando opportunamente gli attacchi di fissaggio della base nelle due posizioni previste: 80 mm e 110 mm. Una serie di microinterruttori è disponibile per la segnalazione a distanza dell’avvenuto intervento dei fusibili. Tipo: 170H3006. In: 1250A.