Startseite

ITALWEBER SPA - ITW2640010 PORTAF 790026 400A 1000V - 2640010

KopierenKopieren
ITALWEBER SPA - ITW2640010 PORTAF 790026 400A 1000V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8024873034186

Artikelnummer

ITW2640010

Herstellernummer

2640010

Hersteller

ITW

Portafusibili unipolari interasse 80 mm. Le basi portafusibili adatte ad ospitare fusibili per fissaggio a bullone sono tutte ditipo unipolare, e sono costituite da uno zoccolo in materiale termoplastico autoestinguente sul quale sono montati gli attacchi per il fissaggio dei fusibili a bullone. In particolare la serie ad interasse 80/110 mm può ospitare sia fusibili con interasse di fissaggio di 80 mm, sia fusibili con interasse di fissaggio di 110 mm. Ciò avviene spostando opportunamente gli attacchidi fissaggio della base nelle due posizioni previste: 80 mm e 110 mm. Una serie di microinterruttori è disponibile per la segnalazione a distanza dell’avvenuto intervento dei fusibili. Tipo: 790026. In: 400A. Su richiesta disponibili calotte copriterminali codice IW 2640030(ordinare 2 pz per ogni portafusibile).