ITALWEBER SPA - ITW2640014P PORTAF PK0 160A 1000 VDC - 2640014P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Baugröße - NH0
Bemessungsstrom - 160 A
Polzahl - 1
Reiterausführung - nein
Einschwenkvorrichtung - nein
Packung
3 ST
EAN
8024873134886
Artikelnummer
ITW2640014P
Herstellernummer
2640014P
Hersteller
ITW
Baugröße:
NH0
Bemessungsstrom:
160 A
Polzahl:
1
Reiterausführung:
nein
Einschwenkvorrichtung:
nein
Base portafusibili per fusibili NH - Tipo: PK0 - Per fusibili grandezza NH-0 - Corrente = 160A - Tensione = 1000V DC - Fissaggio a vite


